GARANT Vap Tap maskinsnittap HSS-E form C DIN 376, vaporiseret, M: M10

Art.-nr.: 135810 M10
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
506 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M10
Belægning vaporiseret
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 376
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform C
Spiralvinkel 40 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning Højre
Gevindstigning 1,5 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 7 mm
Skaftfirkant □ 5,5 mm
Kernehul-⌀ 8,5 mm
Gevind-⌀ 10 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering grøn
Serie Vap Tap
Antal skær Z 3
Gevinddybde 30 mm
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 135810 M10
EAN/GTIN 4069515002431
Producentnummer 135810 M10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
18
Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Vap Tap Universal-snittapper. Kan anvendes processikkert i en lang række materialer. Optimeret hals- og notlængde giver forbedret spånevakuering ved dybe gevind. Højtydende HSS-E skærestof med øget vanadiumindhold for forbedret slidstyrke. Vaporiseret overflade, koldsvejsning reduceres.
Skaft iht. DIN 376 (indsnævret skaft-⌀), derved egnet til større anvendelsesdybder.
Form C (ansnit 2 − 3 gevind).

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Vap Tap" Se alle