Bukser med lårlommer INDUSTRY Berkeley, Unisex, Sortblå, Størrelse 82C43

Art.-nr.: 13579-442-010 82C43
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 13579-442-010 82C43
EAN/GTIN 5711074070510
Producentnummer 13579-442-010 82C43
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Slidstærke, tredobbelte syede sømme på benene og i skridtet forlænger produktets levetid
  • Ergonomisk skårne bukseben, formet efter kroppens naturlige bevægelser
  • D-ring lavet af fleksibelt materiale, der ikke ridser noget
  • Lårlomme med klap og skjulte trykknapper
  • Forstærket regel taske
  • Produktet er velegnet til industrielt vasketøj

Egenskab:

  • Lys ved måleren
  • Tredobbelt syede sømme på benene og skridtet
  • Buksebenene er ergonomisk formede
  • Bæltestropper
  • D-ring
  • ZIP fly
  • Forlommer
  • Baglommer med klap og skjulte trykknapper
  • Lårlomme med klap og skjulte trykknapper
  • Regel taske, forstærket
  • Kontrastsømme
  • Stofsammensætning: 65% polyester/35% bomuld
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 270 g/m²
  • Twill.
  • Trinlængde: 82 cm / 32 tommer
  • Talje omkreds: Indersømlængde: 82 cm / 32 tommer

Norm:

  • OEKO-TEX-STANDARD 100
  • ProWash - en ISO 15797

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 60 grader C.
  • Må ikke klor
  • Tåler tørretumblere - begyndelsestemperatur maks. 80 grader
  • Strygning ved middeltemperatur, maks. 150 grader,
  • tåler normal rengøring