52ZY SLIBESPIDS CYLINDRISK

Art.-nr.: 13529
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 styk
  • Bestillingstrin: 25 styk
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 13529
EAN/GTIN 9003170135290
Producentnummer 13529
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM keramiske slibestifter er ideelle til bearbejdning af værktøjsstål med høj styrke og hårdhed effektivt ned til de mindste toleranceområder. Den højest mulige levetid for afgratning, affasning og kantbrydning kendetegner disse værktøjer. Ved optimalt at matche spånydelsen og det opnåede overfladeresultat opnås de bedste resultater på emner fremstillet af HSS.

Egenskab:

  • Form: 52 ZY SLIBESTIFT CYLINDRISK
  • Materialets egnethed: HSS
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : 89 A 80 M5 V38
  • Mål (D x D - s x L): 6 x 13 - 6 x 40 mm
  • Diameter: 6 mm
  • Tykkelse: 13 mm
  • Kornstørrelse: 80
  • Vs/max: 35 m/s
  • Værktøj til: Ligeslibere

Fordel:

  • Muliggør bearbejdning af emner ned til de mindste toleranceområder
  • Giver optimal koordinering af spændeydelse og overfladeresultat, der skal opnås
  • Keramisk binding med fin korund hvid især til højlegeret stål og HSS

Anvendelse:

  • Til krævende arbejde på højlegeret stål og HSS såsom afgratning, affasning og kantbrud

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 46 til grov slibning
  • Kornstørrelse 60 - 120 til finslibning
  • Bemærk arbejdshastigheden på maks. 35 m/s.