Termojakke ORIGINALS Timmins, Unisex, Hvid, Størrelse L

Art.-nr.: 13528-707-06 L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 13528-707-06 L
EAN/GTIN 5711074103522
Producentnummer 13528-707-06 L
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ultralydsvejset quiltning med polyestervat - betydeligt bedre isolerende og længerevarende end syet quiltning materiale
  • Let skrå krave med indvendig ribkant, der lukker tæt på halsen og holder kulden ude
  • Brystinderlomme
  • Ekstra kuldebeskyttelse gennem forlænget ryg
  • Madlavning vasketøj muligt ved 95 grader
  • Produktet er velegnet til industrielt vasketøj

Egenskab:

  • Ultralyd svejset polyester med polyester vat som en isolerende indsats
  • Let skrå krave med indvendig rib, der lukker tæt ved halsen og holder kulden ude
  • Lynlås i fuld længde
  • Ryggen er forlænget
  • Ribkanter på håndleddene
  • Indvendig brystlomme
  • Stofsammensætning: 100% polyester
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 370 g/m²
  • Quiltet stof i metermål. Kogesikker ved 95 grader
  • Brystomkreds: 104 cm / 41 tommer

Norm:

  • OEKO-TEX-STANDARD 100
  • ProWash - en ISO 15797

Bemærk:

  • Madlavning linned, op til 95 grader
  • Må ikke klor
  • Tåler tørretumblere - begyndelsestemperatur maks. 80 grader
  • Strygejernet
  • tåler ikke normal rengøring