Beskrivelse:
T-skruekobling, drejelig, R 3/8 udvendig til slangeudvendig Ø 8 mm, arbejdstryk -0, 98 - 20 bar, rustfrit stål 1.4404. Til brug i mere aggressive miljøer og med korrosive medier. Det er brugerens ansvar at kontrollere, om produktet er egnet til den pågældende anvendelse.
Egenskab:
- L1: 46,4 mm
- L2: 32,3 mm
- SW: 17 mm
- Serie: inox-serie
- Medium: Trykluft, korrosive medier (såfremt det er kompatibelt med materialet)
- Gevind: R 3/8 AG
- Materiale: Rustfrit stål 1.4404
- gevindstandard: ISO 7-1
- tætningsmateriale: FKM/FPM
- Anvendelsesområde: Trykluftanlæg, kemikalier og fødevarer, medicinalvarer, emballage, vakuum
- Arbejdstryk maks.: 20 bar
- Arbejdstryk min.: -0,98 bar
- til slange-udvendig Ø: 8 mm
- Mediumtemperatur maks.: 150 °C
- Mediumtemperatur min.: -20 °C
- Driftstemperatur maks.: 150 °C
- Driftstemperatur min.: -20 °C
- Anbefalet rørmateriale: PVDF, PTFE, PA, PU