T-skruekobling, drejbar, G 1/4 udvendig slange-Ø 4, ES 1.4404

Art.-nr.: 135176
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 135176
EAN/GTIN 4047322493840
Producentnummer 135176
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

T-skruekobling, drejelig, G 1/4 udvendig til slangeudvendig Ø 4 mm, arbejdstryk -0, 98 - 20 bar, rustfrit stål 1.4404. Til brug i mere aggressive miljøer og med korrosive medier. Det er brugerens ansvar at kontrollere, om produktet er egnet til den pågældende anvendelse.

Egenskab:

  • L1: 40,6 mm
  • L2: 26,8 mm
  • SW: 17 mm
  • Serie: inox-serie
  • Medium: Trykluft, korrosive medier (såfremt det er kompatibelt med materialet)
  • Gevind: G 1/4 AG
  • Materiale: Rustfrit stål 1.4404
  • gevindstandard: DIN EN ISO 228-1
  • tætningsmateriale: FKM/FPM
  • Anvendelsesområde: Trykluftanlæg, kemikalier og fødevarer, medicinalvarer, emballage, vakuum
  • Arbejdstryk maks.: 20 bar
  • Arbejdstryk min.: -0,98 bar
  • til slange-udvendig Ø: 4 mm
  • Mediumtemperatur maks.: 150 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • Driftstemperatur maks.: 150 °C
  • Driftstemperatur min.: -20 °C
  • Anbefalet rørmateriale: PVDF, PTFE, PA, PU

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log ind på din konto

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven