T-skruekobling, drejbar, G 1/8 udvendig slange-Ø 8, ES 1.4404

Art.-nr.: 135175
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 135175
EAN/GTIN 4047322493833
Producentnummer 135175
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

T-skruekobling, drejelig, G 1/8 udvendig til slangeudvendig Ø 8 mm, arbejdstryk -0, 98 - 20 bar, rustfrit stål 1.4404. Til brug i mere aggressive miljøer og med korrosive medier. Det er brugerens ansvar at kontrollere, om produktet er egnet til den pågældende anvendelse.

Egenskab:

  • L1: 46,4 mm
  • L2: 27,0 mm
  • SW: 14 mm
  • Serie: inox-serie
  • Medium: Trykluft, korrosive medier (såfremt det er kompatibelt med materialet)
  • Gevind: G 1/8 AG
  • Materiale: Rustfrit stål 1.4404
  • gevindstandard: DIN EN ISO 228-1
  • tætningsmateriale: FKM/FPM
  • Anvendelsesområde: Trykluftanlæg, kemikalier og fødevarer, medicinalvarer, emballage, vakuum
  • Arbejdstryk maks.: 20 bar
  • Arbejdstryk min.: -0,98 bar
  • til slange-udvendig Ø: 8 mm
  • Mediumtemperatur maks.: 150 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • Driftstemperatur maks.: 150 °C
  • Driftstemperatur min.: -20 °C
  • Anbefalet rørmateriale: PVDF, PTFE, PA, PU