Reduktionsnippel lang, G 1 1/4 udvendig G 1 1/4 indvendig SW 50, messing forniklet

Art.-nr.: 134759
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 134759
EAN/GTIN 4047322490054
Producentnummer 134759
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Reduktionsnippel, lang udførelse, G 1 1/4 udvendigt G 1 1/4 indvendigt SW 50, messing forniklet, arbejdstryk maks. 25 bar, driftstemperatur maks. 150 °C. Kan anvendes til luft, vand, olie, damp osv.

Egenskab:

  • L1: 36,0 mm
  • L2: 14,0 mm
  • SW: 50 mm
  • Materiale: Messing forniklet CW614N (galvanisk forniklet)
  • Udvendigt gevind: G 1 1/4
  • Indvendigt gevind: G 1 1/4
  • Arbejdstryk maks.: 25 bar
  • Driftstemperatur maks.: 150 °C