Reduktionsnippel lang, G 3/4 udvendig G 1/2 indvendig SW 32, messing forniklet

Art.-nr.: 134752
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 134752
EAN/GTIN 4047322489980
Producentnummer 134752
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Reduktionsnippel, lang udførelse, G 3/4 udvendigt, G 1/2 indvendigt, SW 32, messing forniklet, arbejdspres maks. 25 bar, driftstemperatur maks. 150 °C. Kan anvendes til luft, vand, olie, damp osv.

Egenskab:

  • L1: 29,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • SW: 32 mm
  • Materiale: Messing forniklet CW614N (galvanisk forniklet)
  • Udvendigt gevind: G 3/4
  • Indvendigt gevind: G 1/2
  • Arbejdstryk maks.: 25 bar
  • Driftstemperatur maks.: 150 °C