Reduktionsnippel kort, G 2 udvendigt G 1 1/2 indvendigt SW 70, messing

Art.-nr.: 134460
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 134460
EAN/GTIN 4047322487023
Producentnummer 134460
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Reduktionsnippel, kort udførelse, G 2 udvendigt, G 1 1/2 indvendigt, SW 70, messing, arbejdspres maks. 25 bar, driftstemperatur maks. 150 °C.

Egenskab:

  • L1: 28,0 mm
  • L2: 20,0 mm
  • SW: 70 mm
  • Materiale: Messing CW614N
  • Udvendigt gevind: G 2
  • Indvendigt gevind: G 1 1/2
  • Arbejdstryk maks.: 25 bar
  • Driftstemperatur maks.: 150 °C