3/8″ slagledsindsats (tomme) 5/8″

Art.-nr.: 13440A 5/8
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 13440A 5/8
EAN/GTIN 4991644322251
Producentnummer 13440A 5/8
L-nummer L60050 10596
Producent/ansvarlig person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Længde: 59 mm
  • D1: 23,3 mm
  • Længde: 8 mm
  • Kør: 3/8″
  • Firkantet fatning
  • Nedtrykkelse: 5/8″
  • Sekskantet stik
  • Overflade: mangan-fosfateret
  • Materiale: Chrom Molybdæn