Beskrivelse:
Sikkerhedskobling NW 7, 8, Bi-Tec, messing forniklet, gennemføring LW13, 2050 l/min, driftstryk maks. 20 bar, medium-/omgivelsestemperatur. -20 °C til 100 °C. Sikkerhedsventiler til gasformige medier. Kombination af skydeventil og hurtigkobling. Koblingen kobles uden tryk. Der skal kun overvindes en lille fjederkraft. Først når den grønne kappe skubbes fremad, kan trykket opbygges. I denne position er det umuligt at koble fra ved et uheld eller bevidst. Når forskydningsbøsningen bringes tilbage til sin udgangsposition, udluftes slangen, og tilslutningen kan løsnes. Denne sikkerhedskobling er ikke egnet til direkte montering på pulserende værktøj. Vi anbefaler brug af vores vibrationsdæmpere i henhold til ISO 6150, § 7.1. Anvendelsesområder: Pneumatik, maskin- og anlægsbyggeri, fremstillingsindustri, værksteder, bilindustri.
Egenskab:
- NW: 7,8
- Fjeder: Rustfrit stål
- Tylle: Aluminium, anodiseret
- kugle: Rustfrit stål
- Længde: 84,5 mm
- Hus: messing, forniklet
- Tilslutning: LW 13
- Gennemstrømning: 2050 l/min (luft)
- ventilhus: messing, forniklet
- tætningsmateriale: NBR
- Driftstryk maks.: 20 bar
- Låsningsbøsning: Hærdet og forniklet stål
- Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 0,5 bar
- Mediumtemperatur maks.: 100 °C
- Mediumtemperatur min.: -20 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 100 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -20 °C