Trykknap-sikkerhedskobling NW 5, 5, drejbar, aluminium, G 3/8 AG

Art.-nr.: 134055
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 134055
EAN/GTIN 4047322483858
Producentnummer 134055
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trykknap-sikkerhedskobling NW 5, 5, ARO210, drejelig, aluminium, G 3/8 AG, driftstryk maks. 12 bar, medium-/omgivelsestemperatur. -20 °C til 70 °C. Højkvalitets, robust og holdbar hurtigkobling i sikkerhedsudførelse, der kan betjenes med én hånd. Ved første tryk udluftes koblingen, stikket forbliver fast i koblingen. Efter det andet tryk løsnes stikket. Derved undgås den berygtede ”piskeeffekt”, og risikoen for personskade på betjeningspersonalet er praktisk talt udelukket. Sikkerhedsversionen overholder ISO-standarden DIN EN ISO 4414. Anvendelsesområder: Pneumatik, maskin- og anlægsbyggeri, måle-, regulerings- og styringsteknik, fremstillingsindustri, værksteder, bilindustri.

Egenskab:

  • NW: 5,5
  • SW: 21 mm
  • knap: Hærdet og galvaniseret stål
  • Længde: 75,0 mm
  • Ventil: Hærdet og galvaniseret stål
  • Hus: Aluminium, anodiseret
  • Tilslutning: G 3/8 AG
  • Gennemstrømning: 1080 l/min (luft)
  • Indvendige dele: Rustfrit stål 1.4404
  • gevindstykke: messing, forniklet
  • tætningsmateriale: NBR
  • stikprofil: i henhold til ARO 210
  • Driftstryk maks.: 12 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 1 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 70 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 70 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C