Skruetilslutning, 340, konisk tætning, Rp 1 1/2, Rp 1 1/2, temperstøbt, sort.

Art.-nr.: 133827
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 133827
EAN/GTIN 4047322479905
Producentnummer 133827
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Skruekobling, 340, konisk tætning, Rp 1 1/2, Rp 1 1/2, tempereret støbejern, sort, driftstemperatur -20 °C til 300 °C, ISO 7-1. I henhold til DIN EN 10242 (tidligere 2950). Serien af tempergjutte fittings i sort stål, ikke galvaniseret, er den klassiske skrueserie til rørledningskonstruktion. Vores temperstøbte fittings udmærker sig ved høj mekanisk belastbarhed og standardiseret forbindelsesteknologi. Maksimal anvendelsesområde ved minusgrader = -20 °C, 25 bar. Tilladt driftstryk ved temperaturer mellem -20 °C og 120 °C: 25 bar. Tilladt driftstryk ved temperaturer mellem 120 °C og 300 °C: 20-25 bar.

Egenskab:

  • Gevind: Rp/Rp 1 1/2
  • Materiale: sort temperstøbegods B350-10 Design Symbol A
  • Overflade: sort
  • gevindstandard: ISO 7-1
  • Temperaturområde maks.: 300 °C
  • Temperaturområde min.: -20 °C

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log ind på din konto

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven