Propp 290, med kant, R 2 1/2 udvendig, temperstøbt, sort

Art.-nr.: 133795
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 133795
EAN/GTIN 4047322480949
Producentnummer 133795
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Propp 290, med kant, R 2 1/2 udvendig, temperstøbt sort, driftstemperatur -20 °C til 300 °C, ISO 7-1. I henhold til DIN EN 10242 (tidligere 2950). Serien af tempergjutte fittings i sort stål, ikke galvaniseret, er den klassiske skrueserie til rørledningskonstruktion. Vores temperstøbte fittings udmærker sig ved høj mekanisk belastbarhed og standardiseret forbindelsesteknologi. Maksimal anvendelsesområde ved minusgrader = -20 °C, 25 bar. Tilladt driftstryk ved temperaturer mellem -20 °C og 120 °C: 25 bar. Tilladt driftstryk ved temperaturer mellem 120 °C og 300 °C: 20-25 bar.

Egenskab:

  • Gevind: R 2 1/2
  • Materiale: sort temperstøbegods B350-10 Design Symbol A
  • Overflade: sort
  • gevindstandard: ISO 7-1
  • Temperaturområde maks.: 300 °C
  • Temperaturområde min.: -20 °C