Skruesamling, bøjning 97, flad tætning, Rp 3/4, R 3/4, temperstøbt sort

Art.-nr.: 133645
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 133645
EAN/GTIN 4047322480338
Producentnummer 133645
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Skruesamling, bøjning 97, flad tætning, Rp 3/4, R 3/4, tempereret støbegods, sort, driftstemperatur -20 °C til 200 °C, ISO 7-1. Maksimal temperatur og maksimalt driftstryk må ikke forekomme samtidigt! I henhold til DIN EN 10242 (tidligere 2950). Serien af tempergjutte fittings i sort stål, ikke galvaniseret, er den klassiske skrueserie til rørledningskonstruktion. Vores temperstøbte fittings udmærker sig ved høj mekanisk belastbarhed og standardiseret forbindelsesteknologi.

Egenskab:

  • Materiale: sort temperstøbegods B350-10 Design Symbol A
  • Tråd 1: Rp 3/4
  • Tråd 2: R 3/4
  • Overflade: sort
  • gevindstandard: ISO 7-1
  • Temperaturområde maks.: 200 °C
  • Temperaturområde min.: -20 °C