Mano-Dop.-Afspærringsventil, drejelig muffe G 1/2, ES 1.4571

Art.-nr.: 133464
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 133464
EAN/GTIN 4047322478427
Producentnummer 133464
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Manometer-dobbeltspærreventil, drejelig muffe G 1/2, rustfrit stål 1.4571, DIN16272, testtilslutning M20x1, 5, PN 400 bar, form B . De fungerer som afspærrings- og reguleringsorganer til trykmåleapparater til måling af væsker, gasser og dampe.

Egenskab:

  • PN: 400 bar
  • SW: 27 mm
  • Hus: CrNi-stål 1.4571
  • Håndhjul: Syntetisk materiale
  • WIKA type: 910,11
  • Tråd 1: G 1/2 AG
  • Tråd 2: G 1/2 IG
  • Udførelse: Tapp / drejelig muffe
  • ventilspindel: Rustfrit stål
  • tætningsmateriale: PTFE
  • Omløbermøtrik: Rustfrit stål
  • Driftstemperatur maks.: 200 °C
  • Driftstemperatur min.: -20 °C