{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Gevindstørrelse | M2,2 | |
| Belægning | vaporiseret | |
| Gevindtype | M | |
| Flankevinkel | 60 grader | |
| Skæremateriale | HSS E | |
| Norm | DIN 371 | |
| Gevindstandard | DIN 13 | |
| Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
| Skærfasform | B | |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
| Skæreretning | højre | |
| Gevindstigning | 0,45 mm | |
| Samlet længde L | 45 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 2,8 mm | |
| Skaftfirkant □ | 2,1 mm | |
| Kernehul-⌀ | 1,75 mm | |
| Gevind-⌀ | 2,2 mm | |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
| Antal spånnoter | 2 | |
| Serie | Vap Tap | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Gevinddybde | 6,6 mm | |
| Produkttype | Snittap |
| Artikelnummer | 132642 M2,2 | |
| EAN/GTIN | 4069515001649 | |
| Producentnummer | 132642 M2,2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |