Tilbageslagsventil, gennemgang, messing, G 1 IG, 0, 1 - 0, 2 bar

Art.-nr.: 132364
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 132364
EAN/GTIN 4047322749534
Producentnummer 132364
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Tilbageslagsventil, gennemgang, messing, medietemperatur maks. 180 °C, G 1 IG, PN maks. 16 bar, åbningstryk 0, 1 - 0, 2 bar.

Egenskab:

  • SW: 46 mm
  • Fjeder: Rustfrit stål 1.4310
  • Længde: 67,0 mm
  • Hus: Messing blank
  • Gevind: G 1 IG
  • Materiale: Messing blank
  • monteringsposition: vilkårlig, helst vandret
  • tætningsmateriale: FKM
  • gennemstrømningsværdier: ca. 340 m³/t
  • Driftstryk maks.: 16 bar
  • gennemstrømningsretning: i pilens retning
  • Åbningstryk min.: 0,1 - 0,2 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 180 °C
  • Mediumtemperatur min.: -30 °C