• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

GARANT Master Tap INOX snittapper HSS-E-PM form B 6HX, TiAlN, M: M1,6

Art.-nr.: 132180 M1,6
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
236 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: DIN 371
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M1,6
Belægning TiAlN
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm DIN 371
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,35 mm
Samlet længde L 40 mm
Skaft-⌀ Ds 2,5 mm
Skaftfirkant □ 2,1 mm
Kernehul-⌀ 1,25 mm
Gevind-⌀ 1,6 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 2
Farvering blå
Serie Master Tap
Antal skær Z 2
Gevinddybde 4,8 mm
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 132180 M1,6
EAN/GTIN 4062406080709
Producentnummer 132180 M1,6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
28
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
Stål < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv snittap specielt udviklet til processikker anvendelse i rust- og syrebestandigt stål samt Duplex-emner.
  • HSS-E-PM skæremateriale giver en optimal slidstyrke
  • TiALN-Multilayer coating af den nyeste generation
  • Parametriseret spånrumsgeometri sikrer en perfekt spåndannelse og torsionsstivhed

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Tap" Se alle