• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

HM-snittap, TiAlN, M: M12

Art.-nr.: 132080 M12
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
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 371
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M12
Belægning TiAlN
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HM
Norm DIN 371
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform D
Skaft Cylinderskaft med h6
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 1,5×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,75 mm
Samlet længde L 110 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Skaftfirkant □ 9 mm
Kernehul-⌀ 10,2 mm
Gevind-⌀ 12 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 5
Farvering rød
Antal skær Z 5
Gevinddybde 18 mm
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 132080 M12
EAN/GTIN 4045197071095
Producentnummer 132080 M12
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
3
Stål < 60 HRC
H
2
Stål < 65 HRC
H
1
Stål < 67 HRC
H
1
TOOLOX 33
H
5
TOOLOX 44
H
4
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
Grafit, GFK, CFK
N
18
Olie
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget stabil udførelse. Opfylder selv de største krav til ydelse.

Anvendelse:

Anvendelse kun med længdeudligningspatron − også på maskiner med synkroniseret spindeldrev.

Anbefaling:

Vi anbefaler ved meget hårde ståltyper, TOOLOX- og HARDOX-materialer at bore en kernehuls-⌀, der er 0,05 til 0,3 mm større end anført i DIN-oplysningerne (se tabel).