T-skruekobling »NonPlusUltra«, drejbar, G 1/4, Ø 8 mm, VPE10

Art.-nr.: 131575
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 131575
EAN/GTIN 4047322748469
Producentnummer 131575
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

T-skruekobling »NonPlusUltra«, drejbar, G 1/4, Ø 8 mm, FPM (FDA), p = -0, 99…25 bar, T = -20…150 °C, ES 1.4404, VPE 10 stk. Serien ”NonPlusUltra” kombinerer fremragende materialekvalitet med den bedste forarbejdning. Alle komponenter er kendetegnet ved maksimal tæthed og er strømningsoptimerede. De er fremstillet udelukkende af korrosionsfri og syrebestandigt rustfrit stål med en overfladeruhed (Ra) < 0,8, hvilket gør dem ekstremt robuste og lette at rengøre (kan også steriliseres). Bevægelige skruekoblinger er velegnede til kontinuerlig bevægelse takket være en speciel drejemekanisme. Rørfittings i rustfrit stål er meget alsidige og kan f.eks. anvendes inden for proces- og procesteknik, i fødevare- og medicinalindustrien, i vandkøling, til smøring af gasser, vakuum og i renrum (brugeren er ansvarlig for korrekt rengøring af delene). De er ideelle til brug sammen med vores PUR-slanger til kontakt med fødevarer (FDA). Kan leveres på forespørgsel med EPDM-pakninger, EPDM-pakninger med drikkevandsgodkendelse, egnet til renrumsklasse 3 i henhold til DIN EN ISO 14644-1 samt med farvekodet keramik.

Egenskab:

  • L1: 30,5 mm
  • L2: 23,0 mm
  • L3: 49,8 mm
  • SW: 17 mm
  • Serie: NonPlusUltra
  • Medium: Trykluft, neutrale gasser og væsker, olie, fedt
  • Gevind: G 1/4 AG
  • Materiale: Rustfrit stål 1.4404
  • gevindstandard: DIN EN ISO 228-1
  • tætningsmateriale: FKM/FPM (FDA-godkendt)
  • til slange-udvendig Ø: 8 mm
  • Mediumtemperatur maks.: 150 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • Driftstemperatur maks.: 150 °C
  • Driftstemperatur min.: -20 °C
  • Anbefalet rørmateriale: PE, PA, PU, PTFE, FEP, rør