3/8″ Slagbitholder medfølger 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORX PLUS 60IP

Art.-nr.: 13134T-92 60IP
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
Produkttype Bitholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 13134T-92 60IP
EAN/GTIN 4991644327676
Producentnummer 13134T-92 60IP
L-nummer L60050 9793
Producent/ansvarlig person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Længde: 92 mm
  • Mål D2: 22 mm
  • Kør: 3/8″
  • Firkantet fatning
  • 60IP
  • Torx Plus
  • Overflade: mangan-fosfateret
  • Materiale: Chrom Molybdæn