Bukser med knælommer UNIQUE Lemberg, Herrer, Hvid/mørk antracit, Størrelse 76C46

Art.-nr.: 13079-230-0618 76C46
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 13079-230-0618 76C46
EAN/GTIN 5711074438990
Producentnummer 13079-230-0618 76C46
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Slidstærke, tredobbelte syede sømme på benene og i skridtet forlænger produktets levetid
  • Den lave talje med en formsyet linning sikrer, at bukser holder trit med alle kroppens bevægelser
  • Super pasform med ergonomisk formede ben og kileformede indsatser på indersiden af benet og i skridtet (med ekstra forstærkning)
  • Knælommer forstærket med CORDURA-stof, beskyttelse af øvre knæ og klap for at forhindre snavs i at samle sig
  • Forbedret synlighed for omgivelserne vha. reflekseffekter.
  • Certificeret til brug med MASCOT knæpude type KORT eller LANG, da knæpudeposen er højdejusterbar

Egenskab:

  • Tofarvet
  • Letvægtsstof
  • Tredobbelt syede sømme på benene og skridtet
  • Lav talje og formsyet talje
  • Buksebenene er ergonomisk formede
  • Bæltestropper
  • D-ring
  • ZIP fly
  • Værktøjsstrop på linningen
  • Rummelige forlommer med forstærkninger i CORDURA-stof - en med en lettilgængelig mobillomme
  • Baglommer, forstærket
  • Hammer loop, justerbar
  • Lårlomme med lomme til mobiltelefon, klap og skjulte trykknapper
  • Sammenfoldelig stylepose, forstærket med CORDURA stof
  • Penlomme
  • Knælommer lavet af slidstærkt CORDURA (500 D), højdejusterbart og med klap og åbning ovenfra
  • På indersiden af produktet, hvor baglommen, lårlommen og lineallommen er placeret, er der tilføjet et ekstra lag stof som forstærkning
  • Reflekseffekter
  • Til denne model anbefaler vi følgende knæbeskyttelse: 00418-100, 00718-100, 50451-916 eller 20118-915
  • Certificeret sammen med knæbeskyttere af typen KORT eller LANG iht. en 14404
  • Stofsammensætning: 50% bomuld/50% polyester
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 205 g/m²
  • Twill. Kan krympe 1-2%.
  • Step længde: 76 cm / 30 tommer
  • talje omkreds: Trin længde: 76 cm / 30 tommer

Norm:

OEKO-TEX-STANDARD 100

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 60 grader C.
  • Må ikke klor
  • Tåler tørretumblere - begyndelsestemperatur maks. 80 grader
  • Strygejern ved lav temperatur, maks. 110 grader tåler
  • normal rengøring