{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Gevindstørrelse | M20 | |
| Belægning | ubelagt | |
| Gevindtype | M | |
| Flankevinkel | 60 grader | |
| Skæremateriale | HSS | |
| Norm | DIN 352 | |
| Gevindstandard | DIN 13 | |
| Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
| Skærfasform | C | |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
| Skæreretning | højre | |
| Gevindstigning | 2,5 mm | |
| Samlet længde L | 95 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
| Skaftfirkant □ | 12 mm | |
| Kernehul-⌀ | 17,5 mm | |
| Gevind-⌀ | 20 mm | |
| Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
| Farvering | uden | |
| Gevinddybde | 40 mm | |
| Produkttype | Snittapper |
| Artikelnummer | 130180 M20 | |
| EAN/GTIN | 4045197066053 | |
| Producentnummer | 130180 M20 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |