Skjorte CROSSOVER Mesa, Unisex, Sortblå, Størrelse 47-48

Art.-nr.: 13004-230-010 47-48
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 13004-230-010 47-48
EAN/GTIN 5711074083534
Producentnummer 13004-230-010 47-48
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Moderne, tætsiddende pasform med masser af bevægelsesfrihed
  • Knappanel
  • Krave med skjult knap-down
  • Ærmerne kan rulles op og fastgøres med en knap
  • Forstærkede ærmeåbninger
  • Justerbare manchetter

Egenskab:

  • Premium
  • Moderne pasform
  • Knappanel
  • Krave med skjult knap ned
  • Brystlommer med klap
  • Penneholder
  • Ærmerne kan rulles op og fastgøres med en knap
  • Ærmeåbning, forstærket
  • Manchetter med knap justering
  • Stofsammensætning: 50% bomuld/50% polyester
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 205 g/m²
  • Twill. Kan krympe 1-2%.
  • Krave omkreds: 48 cm / 19 tommer

Norm:

OEKO-TEX-STANDARD 100

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 60 grader C.
  • Må ikke klor
  • Tåler tørretumblere - begyndelsestemperatur maks. 80 grader
  • Strygejern ved lav temperatur, maks. 110 grader tåler
  • normal rengøring