{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Gevindstørrelse | 0-80 UNF | |
| Belægning | ubelagt | |
| Gevindtype | UNF | |
| Flankevinkel | 60 grader | |
| Skæremateriale | HSS E | |
| Norm | DIN 371 | |
| Gevindstandard | ASME B1.1 | |
| Toleranceklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
| Skærfasform | B | |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
| Skæreretning | højre | |
| Gevindstigning | 0,318 mm | |
| Gevindgange pr. tomme | 80 | |
| Gevind-⌀ | 1,53 mm | |
| Samlet længde L | 40 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 2,5 mm | |
| Skaftfirkant □ | 2,1 mm | |
| Kernehul-⌀ | 1,25 mm | |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
| Antal spånnoter | 2 | |
| Farvering | uden | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Gevinddybde | 4,59 mm | |
| Produkttype | Snittapper |
| Artikelnummer | 130030 NO.0-80 | |
| EAN/GTIN | 4062406000011 | |
| Producentnummer | 130030 NO.0-80 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |