Sikkerhedskobling NW 7, 8, type SEK, messing forniklet, G 1/4 AG

Art.-nr.: 129966
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 129966
EAN/GTIN 4047322745024
Producentnummer 129966
L-nummer L00970 140739
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Sikkerhedskobling NW 7, 8, type SEK, messing forniklet, G 1/4 AG, driftstryk -0, 95-35 bar, medium-/omgivelsestemperatur. -20°C til 60°C.

Egenskab:

  • NW: 7,8
  • SW: 22 mm
  • Fjeder: Rustfrit stål
  • Tylle: messing, forniklet
  • kugle: Rustfrit stål
  • Længde: 43,0 mm
  • Hus: messing, forniklet
  • Gennemstrømning: 1350 l/min (luft)
  • ventilhus: messing, forniklet
  • Driftstryk: -0,95 - 35 bar, maks. 10 bar ved til-/frakobling
  • tætningsmateriale: NBR
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 1 bar