PVC-vævet slange, slange-ø 42x32, rulle à 25 m

Art.-nr.: 129175
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 129175
EAN/GTIN 4047322728485
Producentnummer 129175
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

PVC-vævet slange, temperatur: -20 °C til 60 °C, slange-ø 42x32, PN ved 23 °C maks. 5, 25 bar luft, 7 bar væsker, rulle à 25 m . Fleksibel, trykbestandig, slidstærk standard slange til et bredt anvendelsesområde inden for industri, maskin- og apparatbyggeri, håndværk og laboratorier. - Overholder fødevareforordning (EU) nr. 10/2011, simulansstoffer A, B, C - Højkvalitets materialesammensætning garanterer lang levetid og øget UV-beskyttelse

Egenskab:

  • Rullelængde: 25 m
  • Bøjningsradius min.: 180 mm
  • Slange Ø udvendig: 42 mm
  • Slangens indvendige diameter: 32 mm
  • Temperaturområde maks.: 60 °C
  • Temperaturområde min.: -20 °C
  • maks. Driftstemperatur ved 23 °C: 5,25 bar
  • maks. Driftstryk for væsker ved 23 °C: 7 bar