Mikrometer til gevindmåling af udskiftelige indsatser, 275-300 mm

Art.-nr.: 126-136
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
Måleværktøj analog
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 126-136
EAN/GTIN 4946368015798
Producentnummer 126-136
L-nummer L40010 6795
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette skruegevindsmikrometer skal bruges med valgfrie, udskiftelige ambolte/spindelspidser. Dette giver dig mulighed for at måle en bred vifte af metriske og Whitworth-skruegevindflankediametre. Inkluderer 60° metrisk indstilling som standard for modeller på 25 mm og derover.

Egenskab:

Digital/Analog: Analog
Måleområde: 275 - 300
Graduering: 0,01 mm
Skala: Skalatromle og bøsning satinforkromet, ø18 mm
Målekraft: 5-10
Masse: 120
DATA (udgang med kabel) / HOLD (visningsværdi): Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. æske, indstillingsstandard (60°) (fra 25 mm), indstillingsnøgle, uden udskiftelige måleindsatse

Egnede produkter