Stak vogn

Art.-nr.: 12582
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Bøjlevogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 12582
EAN/GTIN 4017976125824
Producentnummer 12582
L-nummer L90080 1024
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

umonteret

Beskrivelse:

Modulært system: Super Multi-Vario-transportøren er specielt designet til tung last. De elastiske massive gummihjul af høj kvalitet med kuglelejede nav giver fremragende manøvredygtighed og meget jævn kørsel. Svejsede stålrør og profilstål, pulverlakeret, blå RAL 5007. Platforme med skridsikker serigrafiplade af vandfast krydsfiner. 2 drejelige og 2 faste hjul, elastiske massive gummidæk, blågrå ″sporløse″, nav med kuglelejer. Bremser på de drejelige hjul

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 1200
Effektiv længde (mm): 1000
Arbejdsfladens bredde (mm): 700
Højde på læsseflade (mm): 283
længde i alt (mm): 1076
Samlet bredde (mm): 700
Samlet højde (mm): 887
Dæk: Elastisk massiv gummi blågrå
Hjulstørrelse (mm): 200 x 50

Downloads og dokumenter

Egnede produkter