2/2-vejs magnetventiler med mediadeling, NC, messing, G 3/4, DN 20, PN 0, 2-10, FKM, forstyret 230 V AC

Art.-nr.: 125779
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 125779
EAN/GTIN 4047322726696
Producentnummer 125779
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

2/2-vejs medieseparerede magnetventiler, NC, messing, G 3/4, DN 20, PN 0, 2-10, FKM, forstyret 230 V AC, medietemperatur 0 til 90, omgivelsestemperatur 0 til 55. Medieseparerede magnetventiler er en vigtig komponent i styringen af væsker i anlæg. Ved disse direkte eller forstyrede ventiler kommer kun fluidhuset og adskillelsesmembranen i kontakt med mediet. Disse ventiler kan således modstå en lang række medier (se tabellen over modstandsdygtighed). Derudover opfylder messinghuset alle gældende krav til drikkevand. Den direkte styrede ventil kan i 3/2-vejsudførelsen enten anvendes som blandeventil eller til en vilkårlig gennemstrømningsretning. Den forstyrede ventil er i grundstillingen strømløs og lukket. Ved blot at dreje 3/2-vejs pilotventilen kan grundstillingen ændres til strømløs åben.

Egenskab:

  • A: 100,0 mm
  • B: 131,0 mm
  • C: 115,0 mm
  • DN: 20
  • Hus: messing
  • Gevind: G 3/4
  • Funktion: strømløs lukket (NC)
  • Spænding: 230 V AC
  • Kapslingsklasse: IP 65 (ved brug af apparatstik)
  • Indvendige dele: Messing og rustfrit stål
  • ventilsæde: Messing og rustfrit stål
  • tætningsmateriale: FKM
  • Driftstryk maks.: 10 bar
  • Driftstryk min.: 0,2 bar
  • Elektrisk tilslutning: Stikflag i henhold til DIN EN 175301-803
  • Mediumtemperatur maks.: 90 °C
  • Mediumtemperatur min.: 0 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 55 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: 0 °C