Mikrometerskrue til gevindmåling, 25-50 mm, 3,5-5 mm/8-5TPI

Art.-nr.: 125-110
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
Måleværktøj analog
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 125-110
EAN/GTIN 4946368014302
Producentnummer 125-110
L-nummer L40010 12418
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udstyret med en 60 graders V ambolt og en konisk spindelspids til nem måling af flankediameteren. Med skralde til konstant målekraft. Udstyret med en indstillingsnormal (fra måleområde 25 mm)

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 25 - 50
Nøjagtighed: ±(2+L/75) µm, L = max. måleområde (mm)
Graduering: 0,01 mm
Vægtskala: Vægttromle og hylster satinforkromet, ø18 mm
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. boks, indstillingsstandard 60° (fra 25 mm), indstillingsnøgle

Egnede produkter