Radial bore- og fræsehoved, polygon ISO 26623 PSC 40, 60.40C4CTXRL

Art.-nr.: 124639
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
Artikelnummer 124639
EAN/GTIN 4069739060347
Producentnummer 60.40C4CTXRL
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, VDI40, radialholder, ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 60.40C4CTXRL
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 88
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 50 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 6000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Udkraget længde (LPR): 146 mm
  • Funktionel længde (WF): 100 mm
  • Skaftstørrelse: VDI40
  • Grænsefladestørrelse: PSC 40
  • Køling Montering: Ekstern køling
  • Kobling: DIN 5480