Radial bore- og fræsehoved, bagudrettet

Art.-nr.: 123858
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
Artikelnummer 123858
EAN/GTIN 4069739058351
Producentnummer 80.50405480RIKD
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, VDI50, radialholder, intern og ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 80.50405480RIKD
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 88
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 100 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 4000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Spændediameter, min. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 156 mm
  • Funktionel længde (WF): 112 mm
  • Skaftstørrelse: VDI50
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER40
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling
  • Kobling: DIN 5480