Hængselbukser med knæposer INDUSTRY Lowell, Unisex, Sort, Størrelse 82C56

Art.-nr.: 12362-630-09 82C56
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 12362-630-09 82C56
EAN/GTIN 5707209964069
Producentnummer 12362-630-09 82C56
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Slidstærke, tredobbelte syede sømme på benene og i skridtet forlænger produktets levetid
  • Justerbare seler
  • Individuel justering gennem justerbar linning
  • Forstærket regel taske
  • Knælommerne er højdejusterbare, så knæbeskyttelsen placeres optimalt på knæene
  • Produktet er velegnet til industrivasketøj
  • certificeret til brug sammen med MASCOT knæpude type KORT eller LANG, da knæpudeposen er højdejusterbar

Egenskab:

  • Tredobbelt syede sømme på benene og skridtet
  • Skulderstropper lavet af stof, justerbare og med korte, stærke elastiske og plast spænder
  • Hagesmæk med klap og skjulte trykknapper
  • D-ring
  • Indvendig lomme med burrelåsbåndlukning
  • Linningen er justerbar
  • Forlommer
  • ZIP fly
  • Baglommer med klap og skjulte trykknapper
  • Lårlomme med klap og skjulte trykknapper
  • Regel taske, forstærket
  • Knælommer, højdejusterbare
  • Kontrastsømme
  • Til denne model anbefaler vi følgende knæbeskyttelse: 00418-100, 00718-100, 50451-916 eller 20118-915
  • Certificeret sammen med knæbeskyttere af typen KORT eller LANG iht. en 14404
  • Stofsammensætning: 100% bomuld
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 355 g/m²
  • Twill. Kan krympe 3-5%.
  • Trinlængde: 82 cm / 32 tommer
  • Talje omkreds: Indersømlængde: 82 cm / 32 tommer

Norm:

  • OEKO-TEX-STANDARD 100
  • ProWash - en ISO 15797

Bemærk:

  • Madlavning linned, op til 95 grader
  • Må ikke klor
  • Tåler tørretumblere - begyndelsestemperatur maks. 80 grader
  • Strygning ved høj temperatur, maks. 200 grader,
  • tåler normal rengøring