{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Nominel ⌀ DC | 3,7 mm | |
| Belægning | TiN | |
| Skæremateriale | HM | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Udførelse | 8×D | |
| Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Spidsvinkel | 135 grader | |
| anbefalet maksimal boredybde L2 | 28,5 mm | |
| Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
| Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
| Spånnotlængde Lc | 34 mm | |
| Samlet længde L | 72 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
| Skafttolerance | h6 | |
| Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
| Farvering | grøn | |
| Produkttype | Spiralbor |
| Artikelnummer | 123108 3,7 | |
| EAN/GTIN | 4045197450296 | |
| Producentnummer | 123108 3,7 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |