Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 16,5mm

Art.-nr.: 123102 16,5

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Udførelse: 8×D
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 16,5 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Udførelse 8×D
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 135 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 146,3 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 171 mm
Samlet længde L 222 mm
Skaft-⌀ Ds 18 mm
Skafttolerance h6
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,3 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 123102 16,5
Producentnummer 123102 16,5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
180
Alu > 10% Si
N
140
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
50
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG (G)
K
70
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig kerne og specialspids − der giver et skærende tværskær med høj centreringsnøjagtighed.
Utroligt høj flugtningsnøjagtighed takket være 4 styrekanter, som også stabiliserer boret ved ekstremt dybe boringer!
Konvekse hovedskær med afrunding på skærene og en særlig notform giver korte spåner, også ved materialer, der ellers giver lange spåner.

Fordel:

Høj processikkerhed og overfladekvalitet for boringen.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalede efterfølgerprodukter er nr. 123026 og 123036.