Jakke INDUSTRY Trenton, Unisex, Sort, Størrelse 3XL

Art.-nr.: 12307-630-09 3XL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 12307-630-09 3XL
EAN/GTIN 5707209956606
Producentnummer 12307-630-09 3XL
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Slidstærke, tredobbelte syede sømme på ærmer, skuldre og sider forlænger produktets levetid
  • Lukning med vejrbeskyttelse strip og skjulte snaps for at forhindre ridser
  • D-ring til nøgle eller ID-kort
  • Formede ærmer giver stor bevægelsesfrihed
  • Individuel justering gennem justerbar linning
  • Produktet er velegnet til industrielt vasketøj

Egenskab:

  • Tredobbelt syede sømme på ærmer, skuldre og sider
  • Høj krave
  • Lukning med vejrbeskyttelse strip og skjulte snaps
  • Brystlommer med klap og skjulte trykknapper
  • D-ring
  • Ergonomisk formede ærmer giver høj bevægelsesfrihed
  • Penlomme
  • Forlommer
  • Indvendige lommer
  • Linning med trykknapjustering
  • Manchetter med trykknap justering
  • Kontrastsømme
  • Stofsammensætning: 100% bomuld
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 355 g/m²
  • Twill. Kan krympe 3-5%.
  • Brystomkreds: 124 cm / 49 tommer

Norm:

  • OEKO-TEX-STANDARD 100
  • ProWash - en ISO 15797

Bemærk:

  • Madlavning linned, op til 95 grader
  • Må ikke klor
  • Tåler tørretumblere - begyndelsestemperatur maks. 80 grader
  • Strygning ved høj temperatur, maks. 200 grader,
  • tåler normal rengøring