GARANT Master Steel HM-high-performance-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,5mm

Art.-nr.: 123040 3,5
Nyt produkt
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
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Udførelse: 8×D
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Steel
Nominel ⌀ DC 3,5 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Udførelse 8×D
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 135 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 28,8 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 34 mm
Samlet længde L 72 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,13 mm/o
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 123040 3,5
EAN/GTIN 4069515029698
Producentnummer 123040 3,5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
130
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
80
GG (G)
K
95
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Robust boredesign og optimeret specialspidsning giver den bedst mulige spåndannelse og pålidelig spånbrydning samtidig med øget tilspændingshastighed. Videreudviklet mikrogeometri, konveks skærekantform og konisk affaset kant for ekstra stabilitet af hovedskæret. Optimeret spånegeometri og patenteret overfladegeometri for pålidelig spånfjernelse i arbejdsemner af stål og støbejern. Højtydende belægning i den nyeste generation.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: bestil med nr. 123041.
Form HE: bestilles med nr. 123040 + 129100 HE.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Steel" Se alle

Service- og produktrådgivere

Log ind på din konto

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven