GARANT Uni Hero HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 9,01-Xmm

Art.-nr.: 123020 9,01-X
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 3 styk
    1.802,65 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    1.502,24 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 3 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Udførelse: 8×D
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Uni
⌀-område 9,01 mm - 9,99 mm
Belægning TiAlSiN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Udførelse 8×D
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 80 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 95 mm
Samlet længde L 142 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Farvering orange
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 123020 9,01-X
EAN/GTIN 4069515047944
Producentnummer 123020 9,01-X
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
140
Aluminium (med korte spåner)
N
150
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG (G)
K
95
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Maksimal alsidighed og effektivitet i ét værktøj. Robust værktøjsdesign og konveks-konkave, buede skær for optimal værktøjsstabilitet og spånbrydning i en lang række materialer. Speciel spånrumsgeometri og polerede spånrum for ideel spånevakuering og maksimal processikkerhed. Ultraglat højtydende TiAlSiN-belægning til effektiv reduktion af slid og opbygget kantdannelse.

Bemærk:

Spånnotlængde LC= L2+ 1,5× DC.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: bestilles med nr. 123021.
Form HE: bestilles med nr. 123020 og 129100HE.
Varer med priser i parentes: Forskellig leveringstid og mindste ordremængde 3 stk.