Radial bore- og fræsehoved, tilbagetrukket, spændetang 200 428E (ER20 Ø2-13), 80.2020TOEMR

Art.-nr.: 122844
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
Artikelnummer 122844
EAN/GTIN 4069739055596
Producentnummer 80.2020TOEMR
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, VDI20, radialholder, ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 80.2020TOEMR
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 50
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 10 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 8000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Spændediameter, min. (DCONN): 1,5 - 13,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 77 mm
  • Funktionel længde (WF): 54 mm
  • Skaftstørrelse: VDI20
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER20
  • Køling Montering: Ekstern køling
  • Kobling: Klo-kobling