• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.
    • Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

HM-borerival, med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC: 6mm

Art.-nr.: 122795 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Tolerance: H7
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Udførelse: 5×D
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 6 mm
Tolerance H7
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Udførelse 5×D
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 44 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spånnotlængde Lc 53 mm
Samlet længde L 91 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skafttolerance h6
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,19 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 122795 6
EAN/GTIN 4045197540812
Producentnummer 122795 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
80
Alu > 10% Si
N
80
Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
GG (G)
K
60
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Boring og rivning i én arbejdsgang. Højeste rundløbsnøjagtighed. Med 4 riveskær til optimal målfasthed og overfladekvalitet som ved rivning.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.