HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC p6: 13,5mm

Art.-nr.: 122738 13,5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC p6 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6537 L
  • Udførelse: 6×D
  • Tolerance, nom. ⌀: p6
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 13,5 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6537 L
Udførelse 6×D
Tolerance, nom. ⌀ p6
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 56,8 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 77 mm
Samlet længde L 124 mm
Skaft-⌀ Ds 14 mm
Skafttolerance h6
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,32 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 122738 13,5
EAN/GTIN 4045197567888
Producentnummer 122738 13,5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
170
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG (G)
K
95
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig kerne og specialspids − som følge deraf skærende tværskær med høj centreringsnøjagtighed. Høj flugtningspræcision med rundhed i boringen takket være 4 styrekanter. Fremragende spåntransport takket være 4 interne kølekanaler fra ⌀ 3,8 mm. Op til ⌀ 3,7 mm med 2 interne kølekanaler. Med 140° spidsvinkel og speciel skærtolerance p6 til optimal udarbejdelse af en pilotboring.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
En pilotboring anbefales til dybhulsboringer fra 12×D og er absolut nødvendig til dybhulsboringer fra 20×D til 30×D.
At sætte en pilotboring øger altid processikkerheden.