{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Pro Steel | |
| Nominel ⌀ DC | 10,9 mm | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skæremateriale | HM | |
| Norm | DIN 6537 K | |
| Udførelse | 4×D | |
| Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Spidsvinkel | 140 grader | |
| anbefalet maksimal boredybde L2 | 38,7 mm | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Semi-standard | ja | |
| Spånnotlængde Lc | 55 mm | |
| Samlet længde L | 102 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
| Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,22 mm/o | |
| Farvering | grøn | |
| Produkttype | Spiralbor |
| Artikelnummer | 122501 10,9 | |
| EAN/GTIN | 4045197824981 | |
| Producentnummer | 122501 10,9 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |