• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6: 8,7mm

Art.-nr.: 122430 8,7
Rabat
862,10 DKK
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m6 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Udførelse: 4×D
  • Tolerance, nom. ⌀: m6
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 8,7 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6537 K
Udførelse 4×D
Tolerance, nom. ⌀ m6
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 34 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 47 mm
Samlet længde L 89 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Skafttolerance h6
Tilspænding f i Inconel® 0,12 mm/o
Farvering pink
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 122430 8,7
EAN/GTIN 4045197537706
Producentnummer 122430 8,7
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
40
Inconel
S
35
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig kerne og specialspids − som følge deraf skærende tværskær med høj centreringsnøjagtighed. Fremragende spåntransport takket være 4 interne kølekanaler. Lige hovedskær med afrunding på kanterne og en særlig notform giver korte spåner. Specialbelægning af hensyn til optimale standtider og en høj spåntagningsydelse.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: Bestilles med nr. 122432.
Form HE: Bestilles med nr. 122430 + 129100HE.