{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Nominel ⌀ DC | 9,4 mm | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skæremateriale | HM | |
| Norm | DIN 6537 K | |
| Udførelse | 4×D | |
| Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Spidsvinkel | 140 grader | |
| anbefalet maksimal boredybde L2 | 32,9 mm | |
| Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
| Samlet længde L | 89 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
| Skafttolerance | h6 | |
| Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/o | |
| Farvering | blå | |
| Produkttype | Spiralbor |
| Artikelnummer | 122398 9,4 | |
| Producentnummer | 122398 9,4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |