Højtydende HOLEX Pro Inox HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HE, AITiN, ⌀ DC m7: 3,9mm

Art.-nr.: 122392 3,9
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
90 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Udførelse: 4×D
  • Tolerance, nom. ⌀: m7
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Inox
Nominel ⌀ DC 3,9 mm
Belægning AITiN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6537 K
Udførelse 4×D
Tolerance, nom. ⌀ m7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 18,2 mm
Skaft DIN 6535 HE med h6
Indvendig køling nej
Spånnotlængde Lc 24 mm
Samlet længde L 66 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 0,06 mm/o
Farvering blå
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 122392 3,9
EAN/GTIN 4067263009573
Producentnummer 122392 3,9
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
80
Stål < 750 N/mm²
P
75
Stål < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv boring specielt til brug i rustfrit stål og syrebestandigt stål.
Lige hovedskær med optimeret skærkantdesign for forbedret spånbrydning. Udvidede spånrum for fremragende spånfjernelse. Øget slidstyrke takket være forbedret hårdmetalsubstrat og belægning, der er modstandsdygtigt over for høje temperaturer.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Pro Inox" Se alle