Jakke UNIQUE Fulda, Unisex, Mørk antracit/sort, Størrelse 4XL

Art.-nr.: 12209-442-1809 4XL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 12209-442-1809 4XL
EAN/GTIN 5711074095476
Producentnummer 12209-442-1809 4XL
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Slidstærke, tredobbelte sømme forlænger produktets levetid
  • Formede ærmer giver stor bevægelsesfrihed
  • Lidt forlænget ryg
  • Den afrundede kant giver perfekt bevægelsesfrihed og nem adgang til forlommer
  • forbedret synlighed i omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter

Egenskab:

  • Tofarvet
  • Lys ved måleren
  • Tredobbelt syede sømme på ærmerne og siderne
  • Høj krave
  • Lynlåslukning, vejrbeskyttelsesstrip og skjulte trykknapper
  • Ryggen er forlænget
  • Brystlommer med klap og skjulte trykknapper
  • Nem adgang til den integrerede mobillomme i brystlommen
  • Forlommer
  • D-ring
  • Ergonomisk formede ærmer giver høj bevægelsesfrihed
  • Indvendige lommer
  • Linning med trykknapjustering
  • Manchetter med trykknap justering
  • Kontrastsømme
  • Reflekseffekter
  • Stofsammensætning: 65% polyester/35% bomuld
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 270 g/m²
  • Twill.
  • Brystomkreds: 132 cm / 52 tommer

Norm:

  • OEKO-TEX-STANDARD 100
  • ProWash - en ISO 15797

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 60 grader C.
  • Må ikke klor
  • Tåler tørretumblere - begyndelsestemperatur maks. 80 grader
  • Strygning ved middeltemperatur, maks. 150 grader,
  • tåler normal rengøring