Hagesmækbukser med knælommer UNIQUE Augsburg, Unisex, Hvid/mørk antracit, Størrelse 76C54

Art.-nr.: 12169-442-0618 76C54
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 12169-442-0618 76C54
EAN/GTIN 5711074098019
Producentnummer 12169-442-0618 76C54
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Slidstærke, tredobbelte syede sømme på benene og i skridtet forlænger produktets levetid
  • Super pasform med ergonomisk formede ben og kileformede indsatser på indersiden af benet og i skridtet (med ekstra forstærkning)
  • Knælommer forstærket med CORDURA-stof, beskyttelse af øvre knæ og klap for at forhindre snavs i at samle sig
  • Knælommerne er højdejusterbare, så knæbeskyttelsen placeres optimalt på knæene
  • Forbedret synlighed for omgivelserne vha. reflekseffekter.
  • Certificeret til brug med MASCOT knæpude type KORT eller LANG, da knæpudeposen er højdejusterbar

Egenskab:

  • Tofarvet
  • Lys ved måleren
  • Tredobbelt syede sømme på benene og skridtet
  • Skulderstropper lavet af stof, justerbare og med korte, stærke elastiske og plast spænder
  • Hagesmæk med pennelomme, mobillomme og klap med skjulte trykknapper
  • D-ring
  • Indvendig lomme med burrelåsbåndlukning
  • Linningen er justerbar
  • Buksebenene er ergonomisk formede
  • ZIP fly
  • Forlommer
  • Baglommer, forstærket
  • Hammer loop, justerbar
  • Lårlomme med lomme til mobiltelefon, klap og skjulte trykknapper
  • Regel taske, forstærket
  • Penlomme
  • Knælommer lavet af super slidstærk CORDURA (1000 D), højdejusterbar og med klap og åbning ovenfra
  • Reflekseffekter
  • Til denne model anbefaler vi følgende knæbeskyttelse: 00418-100, 00718-100, 50451-916 eller 20118-915
  • Certificeret sammen med knæbeskyttere af typen KORT eller LANG iht. en 14404
  • Stofsammensætning: 65% polyester/35% bomuld
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 270 g/m²
  • Twill.
  • Step længde: 76 cm / 30 tommer
  • talje omkreds: Trin længde: 76 cm / 30 tommer

Norm:

  • OEKO-TEX-STANDARD 100
  • ProWash - en ISO 15797

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 60 grader C.
  • Må ikke klor
  • Tåler tørretumblere - begyndelsestemperatur maks. 80 grader
  • Strygning ved middeltemperatur, maks. 150 grader,
  • tåler normal rengøring

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log ind på din konto

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven